Wurth
Bucha Para-Choque Corolla/Rav4
Cód: 0500900371 · EAN: 7899822001462 · Un: UN
BUCHA PARACHOQUE COROLLA/ETIOS/RAV4
Em estoque
R$ 68,80
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,88 por unidade)
em até 2x de R$ 34,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 9018906193 / 9018906237
Bucha da Ponta do Spoiler Lateral
- Camry (2018 até 2020) - Corolla (2015 até 2020) - Prius (2009 até 2020)
Bucha do Defletor de Proteção Inferior do Para-choque Dianteiro
- Camry (2001 até 2020) - Corolla (2015 até 2020) - Corona (1997 até 2000) - Prius (2009 até 2020) - Rav4 (2005 até 2020) - Yaris Hatch (2018 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Bucha do Defletor Inferior do Radiador
- Corolla (2015 até 2020) - Etios Cross (2013 até 2020) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Rav4 (2005 até 2020)
Bucha do Para-barro Dianteiro
- Camry (2001 até 2008) - Corolla (2015 até 2019) - Etios Cross (2013 até 2020) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Rav4 (2019 até 2020)
Bucha do Para-choque Dianteiro
- Camry (2001 até 2020) - Corolla (2008 até 2020) - Corona (1997 até 2000) - Prius (2009 até 2020) - Rav4 (2005 até 2020) - Yaris Hatch (2018 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo da Cobertura do Spoiler Dianteiro
- Prius (2009 até 2015)
Grampo dos Defletores de Proteção do Cárter
- Camry (2006 até 2011) - Corolla (2015 até 2020) - Corona (1997 até 2000) - Prius (2016 até 2020) - Rav4 (2012 até 2020) - Yaris Hatch (2018 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 9018906193 / 9018906237
Bucha da Ponta do Spoiler Lateral
- Camry (2018 até 2020) - Corolla (2015 até 2020) - Prius (2009 até 2020)
Bucha do Defletor de Proteção Inferior do Para-choque Dianteiro
- Camry (2001 até 2020) - Corolla (2015 até 2020) - Corona (1997 até 2000) - Prius (2009 até 2020) - Rav4 (2005 até 2020) - Yaris Hatch (2018 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Bucha do Defletor Inferior do Radiador
- Corolla (2015 até 2020) - Etios Cross (2013 até 2020) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Rav4 (2005 até 2020)
Bucha do Para-barro Dianteiro
- Camry (2001 até 2008) - Corolla (2015 até 2019) - Etios Cross (2013 até 2020) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Rav4 (2019 até 2020)
Bucha do Para-choque Dianteiro
- Camry (2001 até 2020) - Corolla (2008 até 2020) - Corona (1997 até 2000) - Prius (2009 até 2020) - Rav4 (2005 até 2020) - Yaris Hatch (2018 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo da Cobertura do Spoiler Dianteiro
- Prius (2009 até 2015)
Grampo dos Defletores de Proteção do Cárter
- Camry (2006 até 2011) - Corolla (2015 até 2020) - Corona (1997 até 2000) - Prius (2016 até 2020) - Rav4 (2012 até 2020) - Yaris Hatch (2018 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Referências: Busca: 7899822001462
| Código interno | 0500900371 |
| SKU | 0500900371 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.