
Wurth
Bucha Porta Civi com Creta/City/Fit/Hb20
Cód: 0500900267 · EAN: 7898932072287 · Un: UN
BUCHA PORTA CIVIC/CRETA/CITY/FIT/HB20
Em estoque
R$ 45,70
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,57 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: T116105331
Bucha da Grelha da Churrasqueira
- Tiggo 2 (2019 até 2021) - Tiggo 2 (2018 até 2021)
Grampo do Defletor do Para-choque Traseiro
- Tiggo (2009 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEVROLET
Código Original: 94515246
Bucha do Guia do Para-choque Dianteiro
- Captiva (2009 até 2017)
Bucha do Para-barro Dianteiro
- Spark (2011 até 2019) - Spark GT (2011 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HONDA
Código Original: 90682SB0003 / 90676SA7003
Bucha da Grade do Radiador
- Accord (1992 até 1997) - CR-V (2000 até 2001)
Bucha da Grelha da Churrasqueira
- Accord (1995 até 2012) - City (2009 até 2019) - Civic (1994 até 2016) - CR-V (2000 até 2012) - Crx (1993 até 1995) - Fit (2003 até 2008) - HR-V (2015 até 2019) - Odyssey (1995 até 1997) - Prelude (1992 até 1996)
Bucha do Farol
- Civic (2001 até 2003) - CR-V (2002 até 2011) - Fit (2004 até 2008)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HYUNDAI
Código Original: 1491005000 / 866991E010 (Aplicável)
Bucha do Para-choque
- Accent (1999 até 2020) - Creta (2017 até 2020) - Elantra (2010 até 2019) - Grand i10 (2011 até 2020) - HB20 (2012 até 2019) - i30 (2009 até 2019) - ix35 (2010 até 2016) - Santa Fé (2007 até 2019) - Veloster (2011 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFINITY
Código Original: 9670601N00 / 96706P0105
Bucha do Para-lama Dianteiro
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAC MOTORS
Código Original: Aplicável
Bucha da Coluna C
- J2 (2012 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 1491005000
Bucha do Para-choque
- Carens (2006 até 2011) - Cerato (2008 até 2019) - Mohave (2008 até 2019) - Opirus (2005 até 2009) - Optima (2011 até 2019) - Sorento (2002 até 2019) - Soul (2010 até 2019) - Sportage (2003 até 2019)
Bucha do Forro da Porta
- Carens (2006 até 2011) - Carnival (2000 até 2015) - Cerato (2008 até 2019) - Mohave (2008 até 2019) - Optima (2011 até 2019) - Opirus (2005 até 2009) - Picanto (2007 até 2020) - Rio (2015 até 2020) - Sorento (2002 até 2019) - Soul (2010 até 2019) - Sportage (2003 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIFAN
Código Original: 4000072
Bucha da Soleira do Porta-malas
- Lifan X60 (2013 até 2020)
Bucha da Soleira Interna Dianteira
- Lifan 530 (2014 até 2016)
Bucha do Forro da Porta Dianteira
- Lifan X60 (2013 até 2020)
Bucha do Forro da Porta...
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: T116105331
Bucha da Grelha da Churrasqueira
- Tiggo 2 (2019 até 2021) - Tiggo 2 (2018 até 2021)
Grampo do Defletor do Para-choque Traseiro
- Tiggo (2009 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEVROLET
Código Original: 94515246
Bucha do Guia do Para-choque Dianteiro
- Captiva (2009 até 2017)
Bucha do Para-barro Dianteiro
- Spark (2011 até 2019) - Spark GT (2011 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HONDA
Código Original: 90682SB0003 / 90676SA7003
Bucha da Grade do Radiador
- Accord (1992 até 1997) - CR-V (2000 até 2001)
Bucha da Grelha da Churrasqueira
- Accord (1995 até 2012) - City (2009 até 2019) - Civic (1994 até 2016) - CR-V (2000 até 2012) - Crx (1993 até 1995) - Fit (2003 até 2008) - HR-V (2015 até 2019) - Odyssey (1995 até 1997) - Prelude (1992 até 1996)
Bucha do Farol
- Civic (2001 até 2003) - CR-V (2002 até 2011) - Fit (2004 até 2008)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HYUNDAI
Código Original: 1491005000 / 866991E010 (Aplicável)
Bucha do Para-choque
- Accent (1999 até 2020) - Creta (2017 até 2020) - Elantra (2010 até 2019) - Grand i10 (2011 até 2020) - HB20 (2012 até 2019) - i30 (2009 até 2019) - ix35 (2010 até 2016) - Santa Fé (2007 até 2019) - Veloster (2011 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFINITY
Código Original: 9670601N00 / 96706P0105
Bucha do Para-lama Dianteiro
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAC MOTORS
Código Original: Aplicável
Bucha da Coluna C
- J2 (2012 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 1491005000
Bucha do Para-choque
- Carens (2006 até 2011) - Cerato (2008 até 2019) - Mohave (2008 até 2019) - Opirus (2005 até 2009) - Optima (2011 até 2019) - Sorento (2002 até 2019) - Soul (2010 até 2019) - Sportage (2003 até 2019)
Bucha do Forro da Porta
- Carens (2006 até 2011) - Carnival (2000 até 2015) - Cerato (2008 até 2019) - Mohave (2008 até 2019) - Optima (2011 até 2019) - Opirus (2005 até 2009) - Picanto (2007 até 2020) - Rio (2015 até 2020) - Sorento (2002 até 2019) - Soul (2010 até 2019) - Sportage (2003 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIFAN
Código Original: 4000072
Bucha da Soleira do Porta-malas
- Lifan X60 (2013 até 2020)
Bucha da Soleira Interna Dianteira
- Lifan 530 (2014 até 2016)
Bucha do Forro da Porta Dianteira
- Lifan X60 (2013 até 2020)
Bucha do Forro da Porta...
Referências: Busca: 7898932072287
| Código interno | 0500900267 |
| SKU | 0500900267 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.