Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica; - Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET Código Original: 90431371
Grampo do Forro Traseiro do Teto - Cinza - Celta (2001 até 2011) - Corsa Wagon (1994 até 2014) - Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) - Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) - Tigra (1998 até 2000)
Família: 05.12.2010
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4046777413069
Código interno
0500900064
SKU
0500900064
Marca
Wurth
Unidade
UN
Peso
0,005 kg
Altura
2,0 cm
Largura
2,0 cm
Comprimento
6,0 cm
Modelo
BUCHA REVESTIMENTO PORTA E AUTOFALANTE
MODELO: BUCHA REVESTIMENTO PORTA E AUTOFALANTE | Aplicação: GM | Composição: Embalagem com 10 Peças | Material: Plástico | Montadoras: GM | Tonalidade: Branco | Garantia: 3 Meses
Sua privacidadeUsamos cookies próprios para o site funcionar, entender como ele é usado e indicar produtos de acordo com o que você busca. Você escolhe. Política de privacidade
NecessáriosLogin, carrinho e segurança. Sem eles o site não funciona.Sempre ativos