Wurth
BUCHA W-CROC PP C/ ANEL 5,0 mm
Cód: 0903000947 · EAN: 4056807572406 · Un: UN
BUCHA W-CROC PP C/ ANEL 5,0MM
Em estoque
R$ 36,00
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,18 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
-Bucha W-CROC especialmente desenvolvida para fixações em substratos maciços.
Características:
- Bucha de Plástico (Polipropileno - PP) para todos os tipos de substratos maciços, ótima resistência à flexão, impacto e resistência térmica;
- Com uma configuração que permite mais segurança e evita que a bucha rode no furo no momento da aplicação;
- Ideal para cargas leves e médias, com excelente resistência mecânica;
- Configuração indicada para todos os tipos de substratos;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- A versão com anel impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem anel permite a utilização onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (exemplo: móveis).
Aplicações:
- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso;
- Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- Somente para substratos maciços;
- Design diferenciado, não roda no furo.
-Bucha W-CROC especialmente desenvolvida para fixações em substratos maciços.
Características:
- Bucha de Plástico (Polipropileno - PP) para todos os tipos de substratos maciços, ótima resistência à flexão, impacto e resistência térmica;
- Com uma configuração que permite mais segurança e evita que a bucha rode no furo no momento da aplicação;
- Ideal para cargas leves e médias, com excelente resistência mecânica;
- Configuração indicada para todos os tipos de substratos;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- A versão com anel impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem anel permite a utilização onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (exemplo: móveis).
Aplicações:
- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso;
- Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- Somente para substratos maciços;
- Design diferenciado, não roda no furo.
Família: 04.01.2005
Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4056807572406
| Código interno | 0903000947 |
| SKU | 0903000947 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,162 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Diâmetro | 5,0 mm mm |
DIÂMETRO: 5,0 mm | Carga Recomendada: 9kg (base concreto) | Composição: Embalagem com 200 Unidades | Diâmetro do Parafuso: 2,8 - 3,8mm | Diâmetro: 5,0mm | Distância Mínima: 25mm (entre buchas) | Espessura Mínima do Substrato: 37,5mm | Material: Polipropileno | Produtos Associados: Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos | Profundidade do Furo: 32,5mm | Tipo: Com Anel | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.