Wurth
BUCHA W-CROC PP S/ ANEL 12,0MM
Cód: 0903000950 · EAN: 4056807572437 · Un: UN
BUCHA W-CROC PP S/ ANEL 12,0MM
Em estoque
R$ 42,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,84 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
-Bucha W-CROC especialmente desenvolvida para fixações em substratos maciços.
Características:
- Bucha de Plástico (Polipropileno - PP) para todos os tipos de substratos maciços, ótima resistência à flexão, impacto e resistência térmica;
- Com uma configuração que permite mais segurança e evita que a bucha rode no furo no momento da aplicação;
- Ideal para cargas leves e médias, com excelente resistência mecânica;
- Configuração indicada para todos os tipos de substratos;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- A versão com anel impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem anel permite a utilização onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (exemplo: móveis).
Aplicações:
- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso;
- Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- Somente para substratos maciços;
- Design diferenciado, não roda no furo.
-Bucha W-CROC especialmente desenvolvida para fixações em substratos maciços.
Características:
- Bucha de Plástico (Polipropileno - PP) para todos os tipos de substratos maciços, ótima resistência à flexão, impacto e resistência térmica;
- Com uma configuração que permite mais segurança e evita que a bucha rode no furo no momento da aplicação;
- Ideal para cargas leves e médias, com excelente resistência mecânica;
- Configuração indicada para todos os tipos de substratos;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- A versão com anel impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem anel permite a utilização onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (exemplo: móveis).
Aplicações:
- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso;
- Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- Somente para substratos maciços;
- Design diferenciado, não roda no furo.
Família: 04.01.2005
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4056807572437
| Código interno | 0903000950 |
| SKU | 0903000950 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Diâmetro | 12,0mm mm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Polipropileno |
| Produtos Associados | Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos |
| Tipo | Sem Anel |
| Profundidade do Furo | 60mm |
| Diâmetro do Parafuso | 8,0 - 10,0mm |
| Espessura Mínima do Substrato | 90mm |
| Carga Recomendada | 70kg (base concreto) |
| Distância Mínima | 60mm (entre buchas) |
Carga Recomendada: 70kg (base concreto) | Composições: Unitário | Diâmetro do Parafuso: 8,0 - 10,0mm | Diâmetro: 12,0mm | Distância Mínima: 60mm (entre buchas) | Espessura Mínima do Substrato: 90mm | Materiais: Polipropileno | Produtos Associados: Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos | Profundidade do Furo: 60mm | Tipo: Sem Anel
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.