Bucha W-Dry Bolt 1/4"
BUCHA W-DRY BOLT PEAD 1/4 C/ PF
Descrição do Produto:
Bucha de polietileno e aço desenvolvida principalmente para fixações em paredes de drywall com ancoragem na estrutura metálica da parede.
Características:
- Com haste de polietileno de alta resistência e base metálica para fixação de alto desempenho;
- Haste com comprimentos variáveis permitindo fixação rentes a superfície ate 57mm de profundidade;
- Acompanha parafuso.
Aplicação:
- Estruturas metálicas de parede de dry wall;
- Paredes ocas em geral.
Restrições de uso:
- Não aplicável a superfícies porosas ou pedras naturais.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Fixação segura e rápida;
- Ancoragem em estruturas metálicas de drywall.
Importante
- O comprimento do parafuso deve ser de 10mm, mais do que a espessura do objeto a ser fixado, mais a espessura da parede;
- A referência de 1/4" e 3/16" está relacionada ao diâmetro do parafuso.
Referências: Busca: 7891799364168
| Código interno | 390314 |
| SKU | 390314 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,028 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 9,5 cm |
| Diâmetro | 1/4" mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.