Wurth
Bucha W-GP 6mm
Cód: 0903760040 · EAN: 7891799481247 · Un: UN
BUCHA W-GP NYLON 6X40MM
Em estoque
R$ 103,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 2,06 por unidade)
em até 4x de R$ 25,75 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:
Ideal para fixação de cargas leves de maneira rápida e ágil, facilitando o trabalho de montagem e instalação.Bucha fabricada com material de alta resistência - Nylon. Acompanha parafuso cabeça chata em aço galvanizado.
Características:
- Fixação instantânea somente com um golpe de martelo;
- Após fixação o parafuso pode ser desrosqueado normalmente como um parafuso comum;
- Para fixar o parafuso já usado anteriormente basta golpeá-lo novamente, esta operação pode ser repetida diversas vezes.
Principais Vantagens:
- Produto 2 em 1 (Bucha+Parafuso).
- Aplicação rápida: basta golpear o parafuso para realiza a fixação.
- Bucha em nylon.
Ideal para fixação de cargas leves de maneira rápida e ágil, facilitando o trabalho de montagem e instalação.Bucha fabricada com material de alta resistência - Nylon. Acompanha parafuso cabeça chata em aço galvanizado.
Características:
- Fixação instantânea somente com um golpe de martelo;
- Após fixação o parafuso pode ser desrosqueado normalmente como um parafuso comum;
- Para fixar o parafuso já usado anteriormente basta golpeá-lo novamente, esta operação pode ser repetida diversas vezes.
Principais Vantagens:
- Produto 2 em 1 (Bucha+Parafuso).
- Aplicação rápida: basta golpear o parafuso para realiza a fixação.
- Bucha em nylon.
Referências: Busca: 7891799481247
| Código interno | 0903760040 |
| SKU | 0903760040 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Comprimento: 40mm | Conteúdo: Embalagem com 50 Unidades | Diâmetro: 6mm | Material: Nylon | Produtos Associados: Broca de vídea; Furadeira de impacto; Martelo; Óculos de proteção. | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Pu Multiuso Branco 230ML/400G
Cód: 0892191431
R$348,12
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 69,62 sem juros
Em estoque