Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Bucha W-GS de Nylon para Drywall
Wurth

Bucha W-GS de Nylon para Drywall

Cód: 0903251002 · EAN: 4053479849256 · Un: UN

BUCHA W-GS NYLON

Em estoque
R$ 31,75
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 1,27 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Bucha em Poliamida (nylon) especialmente desenvolvida para fixação de cargas leves em placas de gesso cartonado.

Características:

- Utilizada para perfuração direta sem necessidade de pré-furo;
- Ponta que permite fácil posicionamento e perfuração;
- Fixação com quaisquer modelos de ponteiras (Fenda, Philips). A mesma ponteira pode ser utilizada para fixar o parafuso;
- Pode ser fixada em paredes de 15mm de espessura, pois requer pouca base para sua fixação;
- Resistente ao envelhecimento.

Aplicações:

- Paredes de gesso cartonado.

Restrição de uso:

- Não pode ser aplicada em concreto, tijolo e pedra natural.

Principais Vantagens:

- Bucha permanece aplicada mesmo com a remoção do parafuso;
- Não necessita furação prévia;
- Fixada com qualquer ponteira;
- A mesma bucha pode suportar diversas fixações.
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Família: 04.01.1990

Referências: Busca: 4053479849256

Código interno0903251002
SKU0903251002
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,001 kg
Altura1,0 cm
Largura10,0 cm
Comprimento13,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Aplicação: Drywall | Carga Recomendada: 10 kgf (gesso acartonado) | Composição: Embalagem com 25 Unidades | Diâmetro do furo: 5,5mm | Diâmetro do Parafuso: 3,5 - 4,2mm | Distância Mínima: 30mm (da borda) | Espessura Mínima do Substrato: 9,5mm | Material: Nylon | Produtos Associados: Broca de Vídea; Chave de aperto; Ponteiras; Parafusos | Sinônimo: Bucha para Drywall, Bucha GK | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.