Wurth
Bucha para Gesso W-K44
Cód: 3903044445 · EAN: 7891799504205 · Un: UN
BUCHA W-K44 PARA GESSO
Em estoque
R$ 324,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 6,48 por unidade)
em até 5x de R$ 64,80 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Bucha W-K44 para fixação em bases ocos, placas de drywall, forro e teto de gesso, blocos de concerto etc.
Características:
- Bucha de produzida em Nylon (PA), que possui excelente resistência a intempéries;
- Com haste de 44mm de comprimento, e acompanha parafuso Chipboard 4,5x60mm, cabeça chata, acionamento Philips, revestimento bicromatizado;
- Auto ajustável para diversas espessuras de parede oca, podendo chegar até 50mm de profundidade;
- Temperatura de trabalho -40°C a +80°C.
Aplicações:
- Aplicação em placas de dry-wall, forro e teto de gesso, blocos de concreto;
- Utilizada para instalação de luminárias, quadros, suporte de cortina, acessórios para banheiro, entre outros.
Importante:
- Para fixação em forro de gesso, não ultrapassar carga de 4kgf.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Produzida em Nylon, melhor resistência a intempéries. E maior resistência mecânica;
- Ajustável a profundidades de até 50mm.
Bucha W-K44 para fixação em bases ocos, placas de drywall, forro e teto de gesso, blocos de concerto etc.
Características:
- Bucha de produzida em Nylon (PA), que possui excelente resistência a intempéries;
- Com haste de 44mm de comprimento, e acompanha parafuso Chipboard 4,5x60mm, cabeça chata, acionamento Philips, revestimento bicromatizado;
- Auto ajustável para diversas espessuras de parede oca, podendo chegar até 50mm de profundidade;
- Temperatura de trabalho -40°C a +80°C.
Aplicações:
- Aplicação em placas de dry-wall, forro e teto de gesso, blocos de concreto;
- Utilizada para instalação de luminárias, quadros, suporte de cortina, acessórios para banheiro, entre outros.
Importante:
- Para fixação em forro de gesso, não ultrapassar carga de 4kgf.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Produzida em Nylon, melhor resistência a intempéries. E maior resistência mecânica;
- Ajustável a profundidades de até 50mm.
Família: 04.01.0105
Unidade de Venda: 50 (informado pela Wurth)
Referências: Busca: 7891799504205
| Código interno | 3903044445 |
| SKU | 3903044445 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,007 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Carga Recomendada: 25/ 50 Kgf (Bloco/ Tijolo Oco) e 12/14 Kgf (Gesso Drywall) | Composição: Embalagem com 50 Peças | Comprimento Total: 60mm | Diâmetro do furo: 10mm | Diâmetro do Parafuso: 4,5mm | Observações: Com haste de 44mm de comprimento, e acompanha parafuso Chipboard 4,5x60mm, cabeça chata, acionamento Philips, revestimento bicromatizado | Produtos Associados: Buchas Universais; Abraçadeira D Cunha; Abraçadeira U Vergalhão | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.