Bucha W-MU Pead sem Anel 12,0 mm
BUCHA W-MU PEAD S/ ANEL 12,0MM
Descrição do Produto:
Bucha multiuso com e sem anel ideal para fixação de cargas leves e médias em substratos maciços ou ocos.
Características:
- Bucha de polietileno de alta resistência nas versões com anel / sem anel, para diferentes tipos de acabamentos e superfícies;
- Atua por deformação (efeito nó) ou por expansão em substratos maciços;
- O corpo da bucha se contorce no parafuso. A fixação ocorre pelo efeito nó entre o parafuso e o substrato (detalhe 1);
- A versão com anel garante que a bucha não entre no furo, mantendo a bucha sempre rente a superfície;
- A versão sem anel permite a operação de fixação passante, onde o material a ser fixado e o substrato podem ser furados em conjunto já na posição adequada, e a bucha passa por todos os elementos até se acomodar no furo.
Aplicações:
- Tijolo vazado, paredes ocas, drywall e placas de gesso;
- Fixação de prateleiras, suportes, calhas, entre outros.
Principais Vantagens:
- Podem ser utilizadas em materiais ocos e maciços;
- Aplicável em gesso acartonado.
Referências: Busca: 4046777226355
| Código interno | 0906912060 |
| SKU | 0906912060 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 12,0 mm mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.