Bucha W-S Nylon S/ Anel 5,0mm Nylon S/ 10,0mm
BUCHA W-S NYLON S/ ANEL 10,0MM
Descrição do Produto:
Bucha especialmente desenvolvida para materiais maciços, com configuração simples e de excelente resistência mecânica. Ideal para cargas leves e médias. Seu formato impede que a mesma rode no furo.
Características:
- Produzida em dois tipos de materiais: poliamida (nylon) ou polietileno (plástico);
- Disponível nas versões com ou sem anel: versão com anel evita a perda da bucha em furos profundos e versão sem anel permite sua utilização em aplicações onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (quando em móveis);
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°;
- Pode ser aplicada com parafuso para madeira, Autoatarraxante e sextavado.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- Indicada para todos os tipos de materiais sólidos;
- Versão com anel garante melhor acabamento para superfícies irregulares;
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°.
Referências: Busca: 7891799093570
| Código interno | 090310 50 |
| SKU | 090310 50 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Modelo | NYLON S/ 10,0MM |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.