Bucha W-Z Shark de Nylon 5 mm
BUCHA W-Z SHARK NYLON 5MM
Descrição do Produto:
Bucha para fixação de cargas media e pesadas. Pode ser aplicadas em substratos maciços e ocos.
Características:
- Fabricada em Nylon de alta resistência;
- Com seu corpo reforçado, tem grande poder de fixação em vários tipos de substratos (exceto dry-wall);
- Possui uma base com um desenho especial, com um anel dobrável que permite que seja utilizada para aplicações em furos passantes e não passantes;
- A Bucha Shark quando aplicada em substratos ocos, age por deformação ou "efeito nó". O corpo da bucha se contorce no parafuso. A fixação ocorre pelo "efeito nó" entre o parafuso e o substrato;
- Resistente a influências climáticas e ao envelhecimento;
- Sem halogêneo (isento de flúor, cloro, bromo) e sem silicone;
- Resistência à temperatura entre -40°C à +100°C;
- Fixação das mais variadas superfícies (substratos).
Principais Vantagens:
- Aletas proeminentes evitam o rodar da bucha no furo, fixando-a em qualquer tipo de material (Detalhe 1);
- Deformação da bucha em todos os materiais ocos e expansão em todos os materiais maciços;
- Força de aperto reduzido com grande capacidade de fixação;
- Evita a expansão prévia da bucha durante a fixação de duas peças, evitando assim seu desgaste;
- A bucha Zebra Shark é indicada para todos os tipos de parafusos.
Referências: Busca: 4056807521299
| Código interno | 590620528 |
| SKU | 590620528 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 6,5 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 5 mm mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.