Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Bujão Carter Cônico Universal 16
Wurth

Bujão Carter Cônico Universal 16

Cód: 0243108016 · EAN: 4058794044591 · Un: UN

BUJAO CARTER CONICO UNIVERSAL M16

Em estoque
R$ 28,88
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto Solução ideal para a recuperação de cárter em alumínio com rosca espanada (desgastada).

Características:

- Fabricado em aço;
- Rosca especial cônica;
- Acabamento zincado;
- Sextavado.

Aplicações:

- Veículos automotivos e motocicletas.

Certificação:

- Produto patenteado.

Modo de usar:

- Retirar a arruela que acompanha o bujão e rosquear manualmente no cárter;
- com o auxílio de uma ferramenta manual, rosquear vagarosamente com o movimento "vai e vem" como se estivesse usando um macho para abertura de roscas. Este movimento irá "refazer a rosca" espanada (desgastada);
- Após ser totalmente rosqueado, retirar o bujão cônico, colocar a arruela e rosquear novamente até a total vedação;
- Certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador;
- Na próxima troca de óleo, trocar somente a arruela.

Importante:

- Certificar-se do diâmetro do bujão original;
- Observar a marca e modelo do veículo, para identificar a medida correta;
- As marcas abaixo são uma referência.

Principais Vantagens:

- Não é necessário o uso de ferramentas especiais;
- Não é necessário desmontar o cárter;
- Rapidez e praticidade;
- Acompanha arruela de vedação;
- 03 medidas de bujão atende a maioria dos veículos/ motos;
- Estoque reduzido.

Família: 05.01.2015
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4058794044591 | Busca: Dreno

Código interno0243108016
SKU0243108016
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,042 kg
Altura4,0 cm
Largura4,0 cm
Comprimento4,0 cm
Diâmetro16 mm
DIÂMETRO: 16 | Acabamento: Zincado | Chave: 22mm | Material: Aço | Medida: M16 | Principais Montadoras: Renault/ Peugeot/ Citroën/ Fiat | Produtos Associados: Flushing; Bujão de óleo convencional; Wurth Led Cob; EPI´s | Rosca: Cônica | Sinônimo: Dreno | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Bujão Carter Cônico Universal 12
Wurth
Bujão Carter Cônico Universal 12
Cód: 0243108012
R$28,88
Em estoque
Bujão Carter Cônico Universal 14
Wurth
Bujão Carter Cônico Universal 14
Cód: 0243108014
R$28,88
Em estoque
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 16 x 27 x 9mm
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 16 x 27 x 9mm
Cód: 0539016027
R$109,20
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,30 sem juros
Em estoque
Abraçadeira Universal Inox 304 45 mm 120 mm
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 45 mm 120 mm
Cód: 0541245120
R$153,41
📦 Embalagem c/ 10 un
6x de R$ 25,57 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque