Wurth
Bujão de Cárter Volkswagen M14 x 1,5 CARTER GM MONZA/CORSA ATE 95
Cód: 424014 14 · EAN: 7891799053055 · Un: UN
BUJAO CARTER GM MONZA/CORSA ATE 95
Em estoque
R$ 102,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 10,20 por unidade)
em até 4x de R$ 25,50 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Elemento roscado para vedação onde se armazena o óleo do motor/ câmbio do veículo.
Características:
- Produzido em aço, onde a cabeça do bujão pode ser: Allen, Sextavada ou TX. Geralmente acompanhado por arruela de vedação ou anel oring.
Importante:
- Deve-se informar o código do bujão e respectivo acessório: arruela ou anel oring, conforme indicado na tabela de aplicações;
- Após a instalação do bujão, certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador;
- Os modelos abaixo são uma referência.
Elemento roscado para vedação onde se armazena o óleo do motor/ câmbio do veículo.
Características:
- Produzido em aço, onde a cabeça do bujão pode ser: Allen, Sextavada ou TX. Geralmente acompanhado por arruela de vedação ou anel oring.
Importante:
- Deve-se informar o código do bujão e respectivo acessório: arruela ou anel oring, conforme indicado na tabela de aplicações;
- Após a instalação do bujão, certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador;
- Os modelos abaixo são uma referência.
Família: 05.01.2010
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799053055
| Código interno | 424014 14 |
| SKU | 424014 14 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,030 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Modelo | CARTER GM MONZA/CORSA ATE 95 |
MODELO: CARTER GM MONZA/CORSA ATE 95 | Aplicação: Cárter | Chave: Sext. 19mm | Composição: 10 Unidades | Medidas: M14 x 1,5 | Modelos: GM | Sinônimo: Dreno | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.