Bujão CARTER VW - G3/G4 (TODOS)
BUJAO CARTER VW - G3/G4 (TODOS)
Descrição do Produto:
Elemento roscado para vedação onde se armazena o óleo do motor/ câmbio do veículo.
Características:
- Produzido em aço, onde a cabeça do bujão pode ser: Allen, Sextavada ou TX. Geralmente acompanhado por arruela de vedação ou anel oring.
Importante:
- Deve-se informar o código do bujão e respectivo acessório: arruela ou anel oring, conforme indicado na tabela de aplicações;
- Após a instalação do bujão, certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador;
- Os modelos abaixo são uma referência.
Referências: Busca: 7891799248710
| Código interno | 124411415 |
| SKU | 124411415 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,019 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Modelo | CARTER VW - G3/G4 (TODOS) |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.