Wurth
Kit Parafuso Sanitário 3/16" 64mm
Cód: 0905901001 · EAN: 7891799491048 · Un: UN
CAIXA PF SANIT ACO LATAO 3/16X64 BCH 8
Em estoque
R$ 129,40
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 2,59 por unidade)
em até 5x de R$ 25,88 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Kit Parafuso Sanitário para fixação de bacia sanitária.
Produzido em duas versões:
- Parafuso Latão com porca e arruela niquelada, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação;
- Parafuso aço carbono, com acabamento niquelado, porca e arruela niquelados, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação.
Referências: Busca: 7891799491048
| Código interno | 0905901001 |
| SKU | 0905901001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,017 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 11,5 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 3/16" mm |
| Comprimento | 64mm |
COMPRIMENTO: 64mm | DIÂMETRO: 3/16" | Características: Bucha de 8mm em Nylon; Porca e Arruela Niqueladas | Composição: Embalagem com 50 Unidades | Diâmetro: 3/16" | Material: Latão | Tamanho: 64mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.