Wurth
CAIXA PF SANIT ACO NQ 3/16X64 BCH 8
Cód: 0905901004 · EAN: 7891799491079 · Un: UN
CAIXA PF SANIT ACO NQ 3/16X64 BCH 8
Em estoque
R$ 146,97
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 2,94 por unidade)
em até 5x de R$ 29,39 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Kit Parafuso Sanitário para fixação de bacia sanitária.
Produzido em duas versões:
- Parafuso Latão com porca e arruela niquelada, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação;
- Parafuso aço carbono, com acabamento niquelado, porca e arruela niquelados, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação.
- Kit Parafuso Sanitário para fixação de bacia sanitária.
Produzido em duas versões:
- Parafuso Latão com porca e arruela niquelada, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação;
- Parafuso aço carbono, com acabamento niquelado, porca e arruela niquelados, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação.
Referências: Busca: 7891799491079
| Código interno | 0905901004 |
| SKU | 0905901004 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,017 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 11,5 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 3/16" mm |
| Composições | Embalagem com 50 Unidades |
| Materiais | Niquelado |
| Tamanho | 64mm |
| Características | Bucha de 8mm em Nylon; Porca e Arruela Niqueladas |
Características: Bucha de 8mm em Nylon; Porca e Arruela Niqueladas | Composições: Embalagem com 50 Unidades | Diâmetro: 3/16" | Materiais: Niquelado | Tamanho: 64mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.