
Calçado Ocupacional New Advance 36
CALCADO OCUPACIONAL NEW ADVANCE TAM.36
Descrição Calçado ocupacional indicado no uso contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes.
Certificação:
- Atende as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT 20347:2015 e CA 15.080.
Características:
- Tipo botina;
- Fabricado em couro bovino Nobuck* na cor preto e detalhes em pink;
- Fechamento central com cadarço bicolor;
- Ilhoses metálicos para passagem do cadarço;
- Forração interna com maior espessura para maior conforto;
- Solado bidensidade em poliuretano (PU) injetado diretamente no cabedal, resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). Solado resistente a óleo combustível;
- Biqueira em resina plástica PVC que serve somente para moldar o bico do calçado;
- Palmilha de montagem sintética TNT** com tratamento antifungicida não removível;
- Palmilha de conforto removível em EVA de 4 mm de espessura antifungos e antibacteriana;
- Forro em tecido macio de malha de poliéster absorvente dos suores da transpiração;
- Contraforte (calcanheira) reforçada em material resinado termoconformada;
- Absorção de impacto na área do salto (calcanhar).
Principais Vantagens:
- Design moderno;
- 100% couro nobuck;
- Fechamento por cadarços;
- Solado bidensidade (PU) injetado diretamente no cabedal e sem costuras;
- Palmilha de conforto removível antibacteriana;
- Confortável.
Referências: Busca: 4099618089633
| Código interno | 5357336036 |
| SKU | 5357336036 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,598 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 32,0 cm |
| Tamanho | 36 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar

