
Calçado Ocupacional com Solado Bidensidade Classic 37
CALCADO SEG CLASSIC I BID S/BIQ 37
Descrição:
- Calçado ocupacional com solado bidensidade, tipo tênis.
Certificação:
- Atende as normas ABNT NBR ISO 20344:2015, 20347:2015.
Características:
- Fabricado em MICRO-E microfibra ecológica *Hidrofugado nas cores preto e cinza;
- Fechamento frontal por atacadores elásticos no sistema "fecho-rápido";
- Totalmente forrado;
- Palmilha de montagem em **TNT antifungicida fixada no sistema strobel não removível;
- Segunda palmilha removível higiênica de conforto com tratamento antimicrobiano e antifungicida;
- Forro colorido em material **TNT poroso que facilita a transpiração dos pés;
- Biqueira de plástica de PVC para conformação do bico do calçado;
- Solado antiderrapante em PU (poliuretano) de bidensidade;
- Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerol (SRC) e ao óleo combustível;
- Calçado indicado contra agentes abrasivos e escoriantes.
Características:
- Design moderno e estilo casual;
- Fabricado em microfibra 3x mais resistente que o couro;
- Solado antiderrapante;
- Resistente ao rasgamento;
- Palmilha antibactérias e antifungos;
- Segunda palmilha removível antimicrobiana;
- Hidrofugado.
Referências: Busca: 7891799514853
| Código interno | 5360002037 |
| SKU | 5360002037 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,955 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Tamanho | 37 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar