
Wurth
Toalha Absorve Total 60 x 43 x 0,2cm
Cód: 0899800205 · EAN: 4050641297792 · Un: UN
TOALHA ABSORVE TOTAL 60X43X0,2CM
Em estoque
R$ 119,08
em até 4x de R$ 29,77 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Toalha extra macia confeccionada com fios de poliéster com alta absorção e retenção de líquidos.Características:- Evita manchas e resíduos de líquidos;- Absorve 3x mais rápido que os panos convencionais;- Absorve 50% mais água que os panos convencionais;- Alta resistência e durabilidade;- Possui tratamento antimofo.Aplicação:- Superfícies pintadas;- Uso doméstico;- Veículos, inclusive náuticos;- Secagem de pelagens de animais de estimação;- Secagem da pele em atividades físicas e esportivas: seca proporcionando refrescância e bem estar.Principais Vantagens:- Alta resistência;- Possui tratamento antimofo;- Absorve 3x mais rápido;- Absorve 50% mais água que os panos convencionais;- Tamanho (64 x 43 centímetros)
Família: 12.10.2020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0899800205.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641297792
| Código interno | 0899800205 |
| SKU | 0899800205 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,190 kg |
| Altura | 24,0 cm |
| Largura | 7,3 cm |
| Comprimento | 6,8 cm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Flanela ouro Wurth; Shampoo com cera; Pano de microfibra; Desengraxante universal Eco-W |
| Cor | Amarelo |
| Medidas | 64 x 43cm |
Composições: Unitário | Cor: Amarelo | Medidas: 64 x 43cm | Produtos Associados: Flanela ouro Wurth; Shampoo com cera; Pano de microfibra; Desengraxante universal Eco-W
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$306,00
📦 Embalagem c/ 50 un
12x de R$ 25,50 sem juros
Em estoque
Wurth
AUTO FRESH GEL KIT MISTO - 24 UNID
Cód: 0893600025
R$364,48
12x de R$ 30,37 sem juros
Em estoque


