
Wurth
Cera Automotiva 2 em 1 473ml
Cód: 0893467102 · EAN: 7891799454944 · Un: UN
CERA 2 EM 1 473ML
Em estoque
R$ 69,83
em até 2x de R$ 34,92 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A Cera 2 em 1 é uma cera sintética líquida de alta duração que limpa e protege ao mesmo tempo, reduzindo o tempo de trabalho, removendo oxidações, pequenos riscos, manchas e restaurando a pintura. Não possui na composição carnaúba, por isso não causa manchas e proporciona excelente brilho. De fácil aplicação e remoção, reduz o tempo do serviço sem perder a qualidade.Características:- Produto 2 em 1: limpa e protege ;- Cera sintética;- Alto poder de limpeza;- Versão líquida.Aplicações:- Limpeza e proteção de pinturas automotivas;- Reparo de pequenos riscos e manchas em pintura automotiva;- Restauração de pintura automotiva.Modo de usar:- Aplique manualmente a Cera 2 em 1 com uma espuma em movimentos circulares, assim será mais fácil de cobrir toda a superfície sem deixar falhas na aplicação;- Deixe o produto secar por alguns segundos sobre a peça e remova o excesso com um pano de microfibra limpo e seco;- Devido sua composição, a Cera 2 em 1 pode ser aplicada com máquina Politriz ou Roto-Orbital.Principais Vantagens:- Reduz o tempo de trabalho no polimento;- Elimina pequenos riscos e manchas;- Não mancha a superfície;- Proporciona melhor espalhamento e reduz o tempo de trabalho.
Família: 12.03.0116 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893467102.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0893467102.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799454944
| Código interno | 0893467102 |
| SKU | 0893467102 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,546 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 9,5 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Produtos Associados | Boinas de polimento; Massa de polir nº2; Pano de microfibra; Politriz. |
| Densidade | 0,990g/cm³ |
| Embalagem | 473ml |
| Tonalidade | Levemente Esverdeado |
| Solubilidade | Moderada (em água) |
| Aspecto | Cremoso |
Aspecto: Cremoso | Densidade: 0,990g/cm³ | Embalagem: 473ml | Produtos Associados: Boinas de polimento; Massa de polir nº2; Pano de microfibra; Politriz. | Solubilidade: Moderada (em água) | Tonalidade: Levemente Esverdeado
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque



