
Wurth
Adesivo Epóxi Rápido ESR 16g
Cód: 0893480130 · EAN: 4058794486667 · Un: UN
ADESIVO EPOXI ESR 16G
Indisponível
R$ 25,37
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Adesivo à base de Epóxi, bi-componente, livre de solventes com alto poder de adesão, resistência mecânica e química. Após curado fica totalmente transparente. Alto poder de colagens de pequenas superfícies lisas, porosas ou irregulares.Características:- Excelente adesão;- Colagem em até 10 minutos;- Acabamento transparente após curado;- Para colagens de superfícies lisas, porosas e até mesmo irregulares;- Uso profissional e doméstico.Aplicações:- Ideal para adesão de diversos tipos de materiais, como: ;- Concreto;- Vidro;- Madeira;- Plásticos (exceto PP, PE e nylon);- Cerâmica;- Porcelana;- Borracha vulcanizada.Restrições de uso:- Não deve ser utilizado como adesivo estrutural;- Colagens em superfícies úmidas, submersas ou em constante contato com água;- Para todas as superfícies contaminadas com óleo, plastificantes ou solventes;- Em superfícies que estão em contato direto com alimentos;- Não é recomendado para alguns plásticos, como PE, PP e PTFE;- O produto não deve ser utilizado em situações em que a temperatura possa atingir mais de 85ºC.Principais Vantagens:- Colagem de diversos materiais;- Totalmente transparente;- Cura inicial rápida;- Alto poder de adesão.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0893480130.PDF#detalhes | Família: 12.06.0102 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893480130.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/01-07-2025/ADESIVO%20EPOXI%20ESR%20COMPONENTE%20B%20%280893480130%29.PDF#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4058794486667 | Busca: Araldite | Busca: Cola Epóxi | Busca: Durepoxi Liquido
| Código interno | 0893480130 |
| SKU | 0893480130 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,035 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 9,5 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Sinônimo | Araldite, Durepoxi Liquido, Cola Epóxi |
| Densidade | 1,05 ± 0,05 |
| Odor | Resina solvente leve |
| Aspecto | Líquido, Resina e Endurecedor |
| Temperatura de Aplicação | De +5º.C à + 45º.C |
| Resistência à Temperatura | De -30ºC à + 85ºC (após curado) |
| Viscosidade | 12 ± 2,0 Pas.s |
| Proporção da Mistura | 1 parte de resina e 1 parte de endurecedor |
| Aspecto Após Curado | Transparente Sólido |
Aspecto Após Curado: Transparente Sólido | Aspecto: Líquido, Resina e Endurecedor | Densidade: 1,05 ± 0,05 | Odor: Resina solvente leve | Proporção da Mistura: 1 parte de resina e 1 parte de endurecedor | Resistência à Temperatura: De -30ºC à + 85ºC (após curado) | Sinônimo: Araldite, Durepoxi Liquido, Cola Epóxi | Temperatura de Aplicação: De +5º.C à + 45º.C | Viscosidade: 12 ± 2,0 Pas.s
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque


