
Wurth
FITA VEDA ROSCA 18MMX 10 m
Cód: 0985030194 · EAN: 4058794696035 · Un: UN
FITA VEDA ROSCA 18MMX10M
Indisponível
R$ 8,68
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Fita veda rosca fabricada 100% em PTFE.Características:- Material 100% em PTFE;- Armazenagem em cartucho plástico;- Facilidade de manuseio e aplicação;- Alta qualidade; não cria fiapos;- Acabamento fino e limpo;- Alta eficiência no aperto e vedação de conexões roscadas;- Protege contra oxidações e ferrugens;- Facilidade de desmontagem das conexões, mesmo após anos de aplicação.Aplicações:- Indicado para instalação de tubulações em geral, inclusive industriais;- Manutenção de conexões roscadas, eliminando vazamentos em canos, torneiras, dutos, mangueiras, etc. Modo de usar ;- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleos e graxas;- Desenrole a fita sobre a rosca, esticando bem a mesma, para garantir sua fixação;- Finalize a aplicação sempre com a ponta da fita sobrepondo a própria fita.Principais Vantagens:- Fita 100% PTFE;- Não desfia;- Facilidade de manuseio;- Não funde com o material a ser montado/roscado.
Família: 12.09.0201 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0985030194.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4058794696035 | Busca: Fita PTFE | Busca: Fita Teflon | Busca: Teflon | Busca: 4058944281000
| Código interno | 0985030194 |
| SKU | 0985030194 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,013 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Sinônimo | Fita Teflon, Teflon, Fita PTFE |
| Comprimento | 10 m |
| Densidade | 0,30 g/cm3 +/- 5% |
| Resistência à Temperatura | -180º C à +270º.C |
| Resistência à Tração | > 8 MPa |
| Resistência à Pressão | 16 Mpa |
| Base do Material | 100% PTFE |
| Espessura Média | 0,070mm (+/-0,0015mm) |
| Largura Média | 18mm (+/- 0,50mm) |
Base do Material: 100% PTFE | Densidade: 0,30 g/cm3 +/- 5% | Espessura Média: 0,070mm (+/-0,0015mm) | Largura Média: 18mm (+/- 0,50mm) | Resistência à Pressão: 16 Mpa | Resistência à Temperatura: -180º C à +270º.C | Resistência à Tração: > 8 MPa | Sinônimo: Fita Teflon, Teflon, Fita PTFE | COMPRIMENTO: 10 m
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque


