




Wurth
Antiembaçante para Vidros 60ml
Cód: 0893012461 · EAN: 4050641980878 · Un: UN
ANTI EMBACANTE 60 ML
Em estoque
R$ 22,48
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O antiembaçante inibe o embaçamento em ambientes internos, permitindo uma visão nítida e aumentando a segurança em veículos, capacetes e em ambientes que estejam sujeitos à embaçamentos.Características:- Inibe embaçamento;- Fácil aplicação;- Item de segurança em veículos;- Produto econômico.Aplicações:- Espelhos e box de banheiros;- Vidros internos do veículo;- Viseiras de capacetes;- Retrovisores;- Equipamentos que tem visão dificultada por embaçamento (máscara de solda, de mergulho, óculos de segurança, etc).Restrições de Uso:- Não utilizar o produto em superfícies que tenham película de proteção solar (Insulfilm(TM)).Modo de Usar:- Retire as sujeiras e as gorduras da superfície com ajuda do Limpa Vidros;- Pulverize o produto no lado interno do vidro ou sobre a superfície refletiva do espelho;- Após alguns segundos, espalhe o produto com pano de microfibra limpo e seco.Principais Vantagens:- Aumenta nitidez;- Produto em pump;- Aplicação direta sobre o vidro ou sobre a viseira;- Aplicação duradoura.
Família: 12.03.0030 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/01082022/12.03.0030/12.03.0030_ANTIEMBA%C3%87ANTE.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/ANTI%20EMBA%C3%87ANTE%20%280893012461%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641980878 | Busca: Anti embaçante | Busca: Anti-embaçante
| Código interno | 0893012461 |
| SKU | 0893012461 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,078 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Limpa Para-Brisa 100 ML
Cód: 0892332041
R$164,40
📦 Embalagem c/ 24 un
6x de R$ 27,40 sem juros
Em estoque
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$306,00
📦 Embalagem c/ 50 un
12x de R$ 25,50 sem juros
Em estoque


