
Wurth
CALCADO SEG INDUSTRY BID C/ BIQ 39
Cód: 5357304039 · EAN: 7891799461133 · Un: UN
CALCADO SEG INDUSTRY BID C/ BIQ 39
Em estoque
R$ 262,97
em até 10x de R$ 26,30 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição Calçado de segurança com solado bidensidade tipo botina, nas opções sem biqueira e com biqueira de aço de proteção.
Características:
- Fabricados em couro bovino Relax* na cor preta;
- Fechados lateralmente por elásticos recobertos;
- Palmilha de montagem em TNT** antifungos fixada no sistema strobel não removível;
- Segunda palmilha removível higiênica com tratamento antimicrobiano;
- Forro em material TNT** que facilita a transpiração;
- Contraforte (calcanheira) reforçado;
- Solado em Poliuretano (PU) de bidensidade, resistente ao escorregamento em pisos cerâmicos, contendo óleos e/ou detergentes;
- Calçados indicados contra agentes abrasivos e escoriantes.
Principais Vantagens:
- Resistente ao rasgamento;
- Solado antiderrapante;
- Palmilha antibactérias e antifungos;
- Segunda palmilha removível;
- Couro Relax de maior durabilidade.
Características:
- Fabricados em couro bovino Relax* na cor preta;
- Fechados lateralmente por elásticos recobertos;
- Palmilha de montagem em TNT** antifungos fixada no sistema strobel não removível;
- Segunda palmilha removível higiênica com tratamento antimicrobiano;
- Forro em material TNT** que facilita a transpiração;
- Contraforte (calcanheira) reforçado;
- Solado em Poliuretano (PU) de bidensidade, resistente ao escorregamento em pisos cerâmicos, contendo óleos e/ou detergentes;
- Calçados indicados contra agentes abrasivos e escoriantes.
Principais Vantagens:
- Resistente ao rasgamento;
- Solado antiderrapante;
- Palmilha antibactérias e antifungos;
- Segunda palmilha removível;
- Couro Relax de maior durabilidade.
Referências: Busca: 7891799461133
| Código interno | 5357304039 |
| SKU | 5357304039 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,856 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Composições | 1 Par |
| Materiais | Couro Bovino Relax |
| Produtos Associados | Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras |
| Tipo | Com Bico |
| Solado | PU de Bidensidade |
| Numeração | 39 |
| Palmilha | TNT |
Composições: 1 Par | Materiais: Couro Bovino Relax | Numeração: 39 | Palmilha: TNT | Produtos Associados: Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras | Solado: PU de Bidensidade | Tipo: Com Bico
Este produto ainda não possui avaliações.
