Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Lanterna com 24 LEDs Basic
Wurth

Lanterna com 24 LEDs Basic

Cód: 0827812200 · EAN: 4045989864331 · Un: UN

LANTERNA LED BASIC

Em estoque
R$ 127,66
em até 5x de R$ 25,53 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Lanterna com 24 LEDs para iluminação. Equipamento portátil (sem fio) que permite maior mobilidade ao usuário.Características- 24 LEDs para ampla iluminação;- Alimentação através de 03 pilhas alcalinas AA;- 1 gancho giratório para fixação;- 1 imã para fixação em bases metálicas;- Fabricado em material plástico de alta resistência;- Classe de proteção: IP20 - Proteção contra objetos sólidos e não protegido contra água.Aplicação- Iluminação em geral.Restrições de uso:- Evite olhar diretamente na luz;- Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio aquoso;- Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.Modo de usar:- Pressionar o botão para ligar e desligar.Principais Vantagens:- Portátil e leve;- Imã para fixação em base metálica;- Sem fio;- Acompanha 3 pilhas AA.
Família: 09.04.2018 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS/0827812200.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4045989864331

Código interno0827812200
SKU0827812200
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,206 kg
Altura4,5 cm
Largura7,5 cm
Comprimento22,0 cm
Produtos AssociadosLanterna Cyclops; Ferramentas manuais; EPI´s; Wurth temp
Dimensões207 x 5 x 28 mm
Classe de ProteçãoIP 20
Alimentação3 Pilhas AA
Autonomia8 horas (podendo variar conforme a pilha)
Intensidade da Luz30 lm
Alimentação: 3 Pilhas AA | Autonomia: 8 horas (podendo variar conforme a pilha) | Classe de Proteção: IP 20 | Dimensões: 207 x 5 x 28 mm | Intensidade da Luz: 30 lm | Produtos Associados: Lanterna Cyclops; Ferramentas manuais; EPI´s; Wurth temp

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

LAMPADA AUTOMOTIVA H21 21WVOLVO 12 V
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H21 21WVOLVO 12 V
Cód: 07201101
R$25,34
Indisponível
LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24V 70W
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24V 70W
Cód: 0720116724
R$33,18
Indisponível
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$31,48
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque