
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24V 70W
Cód: 0720116724 · EAN: 7891799290344 · Un: UN
LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24V 70W
Indisponível
R$ 33,18
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Família: 05.07.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/MANUAIS/19-05-2022/05.07.0010%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799290344
| Código interno | 0720116724 |
| SKU | 0720116724 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,016 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Potência | 70W W |
| Composições | 1 Peças |
| Tipo | H7-24V |
| Modelos | H7 |
| Referências | 64215 (Osram), 13972 (Philips) e 58521U (GE) |
| Base | PAH26d |
| Voltagem | 24 V |
Base: PAH26d | Composições: 1 Peças | Modelos: H7 | Potência: 70W | Referências: 64215 (Osram), 13972 (Philips) e 58521U (GE) | Tipo: H7-24V | Voltagem: 24 V
Este produto ainda não possui avaliações.




