

Wurth
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Cód: 07201167 · EAN: 7891799111373 · Un: UN
LAMPADA AUTOMOTIVA H7 12V 55W
Em estoque
R$ 27,29
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.Certificação:- Inmetro.Características:- Diversos modelos e voltagens disponíveis.Principais Vantagens:- Certificação INMETRO;- Diversos modelos disponíveis.
Família: 05.07.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/MANUAIS/19-05-2022/05.07.0010%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799111373
| Código interno | 07201167 |
| SKU | 07201167 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,015 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Potência | 55W W |
| Composições | 1 Peças |
| Tipo | H7-12V |
| Modelos | H7 |
| Referências | 64210 (Osram), 12972 (Philips) e 58520U (GE) |
| Base | PAH26d |
| Voltagem | 12 V |
Base: PAH26d | Composições: 1 Peças | Modelos: H7 | Potência: 55W | Referências: 64210 (Osram), 12972 (Philips) e 58520U (GE) | Tipo: H7-12V | Voltagem: 12 V
Este produto ainda não possui avaliações.



