
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H21 21WVOLVO 12 V
Cód: 07201101 · EAN: 7891799110161 · Un: UN
LAMPADA AUTOMOTIVA H4 12V 60/55W
Indisponível
R$ 25,34
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.Certificação:- Inmetro.Características:- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Família: 05.07.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/MANUAIS/19-05-2022/05.07.0010%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799110161
| Código interno | 07201101 |
| SKU | 07201101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,029 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 9,5 cm |
| Comprimento | 2,0 cm |
| Tensão | 12 V V |
| Potência | 60/ 55W W |
| Composições | 1 Peças |
| Tipo | H4-12V |
| Modelos | H4 |
| Referências | 64193 (Osram), 12342 (Philips) e 50440U (GE) |
| Base | P43t |
| Voltagem | 12 V |
Base: P43t | Composições: 1 Peças | Modelos: H4 | Potência: 60/ 55W | Referências: 64193 (Osram), 12342 (Philips) e 50440U (GE) | Tipo: H4-12V | Voltagem: 12 V | TENSÃO: 12 V
Este produto ainda não possui avaliações.



