
Wurth
Disco para Tacógrafo Diário 7 DIAS 125KM CX C/10 JGS
Cód: 08507 · EAN: 4061975952998 · Un: UN
DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 125KM CX C/10 JGS
Em estoque
R$ 49,09
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Disco diagrama de papel carbonado que permite reconstruir o trajeto efetuado pelo veiculo (ônibus/caminhões).Características:- Usado para tacógrafos mecânicos e eletrônicos; para registrar as informações da operação de um veículo, isto é, velocidade, paradas;- Os discos podem ser diários, semanais e distintos por veículos e/ou velocidade permitida;- Possui certificação Inmetro. Sua utilização não é influenciada pela Marca/Modelo do veículo;- Se molhado, não danifica a gravação; Papel com leve brilho, impresso com tinta especial que facilita a leitura do registro;- É aceito como laudo técnico;- As fitas que unem os discos de 7 dias foram especialmente desenvolvidas para facilitar um corte suave e preciso, evitando assim, um constate desgaste prematuro da lâmina do tacógrafo;- A manutenção do tacógrafo deve ser feita regularmente para perfeito funcionamento dos discos;- Não desprendem resíduos, prolongando a vida útil do tacógrafo.Aplicações:- Aplicação em ônibus e caminhões;- Usado em tacógrafos mecânicos e elétricos.Restrições de Uso:- Os discos diagrama para tacógrafos, não são compatíveis com tacógrafos digitais.Modo de Usar:- Abrir o equipamento (tacógrafo) com a chave que existe com o mesmo;- Destrave o pino central, este pino é desenhado de forma que o disco encaixe perfeitamente;- Posicione o disco junto ao pino central;- Após colocação do disco, trave novamente o pino e feche o equipamento.Principais Vantagens:- Fácil leitura do registro;- Altamente resistente ao desgaste;- Pode ser utilizado como laudo técnico.
Família: 05.16.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/14-03-2023/05.16.0010/05.16.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4061975952998 | Busca: 7891799304393
| Código interno | 08507 |
| SKU | 08507 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,142 kg |
| Altura | 13,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 3,5 cm |
| Aplicações | Caminhões/ Ônibus |
| Modelos | Semanal |
| Velocidade | 125km |
| Escalas | 20 em 20 Km |
| Aplicação | 7 DIAS 125KM CX C/10 JGS |
Aplicações: Caminhões/ Ônibus | Escalas: 20 em 20 Km | Modelos: Semanal | Velocidade: 125km | APLICAÇÃO: 7 DIAS 125KM CX C/10 JGS
Este produto ainda não possui avaliações.


