
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H1 24V 70W
Cód: 07201112 · EAN: 7891799110215 · Un: UN
LAMPADA AUTOMOTIVA H1 24V 70W
Em estoque
R$ 17,47
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Família: 05.07.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/MANUAIS/19-05-2022/05.07.0010%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799110215
| Código interno | 07201112 |
| SKU | 07201112 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,009 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Potência | 70W W |
| Composições | 1 Peças |
| Tipo | H1-24V |
| Modelos | H1 |
| Referências | 64155 (Osram), 13258 (Philips) e 50320/ 1U (GE) |
| Base | P14.5s |
| Voltagem | 24 V |
Base: P14.5s | Composições: 1 Peças | Modelos: H1 | Potência: 70W | Referências: 64155 (Osram), 13258 (Philips) e 50320/ 1U (GE) | Tipo: H1-24V | Voltagem: 24 V
Este produto ainda não possui avaliações.



