
Botina de Segurança Bidensidade Trek I Cinza sem Bico 37
CALCADO SEG TREK I BID S/ BIQ 37
Descrições do Produto:
Calçado ocupacional com solado Bidensidade tipo botina.
Certificação:
- Atende as normas ABNT NBR ISO 20344:2015, 20347:2015.
Características:
- Fabricada no couro bovino Camurça* e tecido sintético na cor cinza;
- Fechamento frontal por atacadores (cadarço);
- Palmilha de montagem em TNT** antifungos fixada no sistema strobel não removível;
- Segunda palmilha removível higiênica com tratamento antimicrobiano;
- Forro na cor vermelha em material TNT** que facilita a transpiração;
- Com biqueira termoplástica que serve para conformação do bico;
- Contraforte (calcanheira) reforçado;
- Solado antiderrapante em PU (poliuretano) de Bidensidade;
- Solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo óleos e/ou detergentes;
- Calçado indicado contra agentes abrasivos e escoriantes.
Aplicações:
- Calçado Ocupacional Básico - com biqueira termoplástica apenas para a conformação do bico. Não resistente a impactos;
- Para a proteção dos pés em ambientes isentos de umidade.
Principais Vantagens:
- Design moderno;
- Resistente ao rasgamento;
- Solado antiderrapante;
- Palmilha fixa antifungos;
- Segunda palmilha removível antimicrobiana;
- Couro Camurça de alta resistência e conforto.
Informações Adicionais:
- Solado Bidensidade é constituído de camadas de PU (poliuretano) expandido e injetado diretamente no cabedal. A camada mais dura é a que fica em contato com o piso dando resistência e durabilidade. A camada intermediária, de consistência macia proporciona um pisar mais confortável.
Referências: Busca: 7891799461331
| Código interno | 5357307037 |
| SKU | 5357307037 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,722 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 27,5 cm |
| Tamanho | 37 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
