
Wurth
Almotolia Plástica com Bico Flexível 700 ML
Cód: 3695500 · EAN: 7891799045340 · Un: UN
ALMOTOLIA 700 ML
Em estoque
R$ 110,13
em até 4x de R$ 27,53 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Bomba de óleo manual para lubrificação de máquinas e equipamentos.
Características:
- Corpo em polipropileno;
- Bico flexível;
- Capacidade de 250ml;
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Referências: Busca: 7891799045340
| Código interno | 3695500 |
| SKU | 3695500 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,149 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Volume | 700 ML |
VOLUME: 700 ML | Capacidade: 700ml | Material: Polipropileno | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 10 mm
Cód: 0490100
R$7,70
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
EXTRATOR 1 PARAFUSO QUEBRADO 3 - 6 MM JG 5
Cód: 0695684353
R$218,88
8x de R$ 27,36 sem juros
Em estoque


