
Wurth
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 6 1,00
Cód: 03100006 · EAN: 7891799491963 · Un: UN
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 6X1,00
Em estoque
R$ 34,08
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,17 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 934 (ISO4032);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Classe 6;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
- Acabamento: Polido.
- Norma: DIN 934 (ISO4032);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Classe 6;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
- Acabamento: Polido.
Referências: Busca: 7891799491963
| Código interno | 03100006 |
| SKU | 03100006 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,440 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Diâmetro | 6 mm |
| Passo da Rosca | 1,00 |
DIÂMETRO: 6 | PASSO DA ROSCA: 1,00 | Acabamento: Polido | Altura do Produto: 5mm | Chave: 10mm | Classe de Resistência: Classe 6 | Composição: Embalagem com 200 Peças | Diâmetro: M6 | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 934 (ISO4032) | Passo: 1mm | Rosca: Grossa - MA - DIN 13 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 8 1,25
Cód: 03100008
R$76,68
📦 Embalagem c/ 200 un
3x de R$ 25,56 sem juros
Em estoque