
Wurth
EXTRATOR 1 PARAFUSO QUEBRADO 3 - 6 MM JG 5
Cód: 0695684353 · EAN: 4011231606127 · Un: UN
JG EXTRATOR PARAFUSO QUEBRADO 5
Em estoque
R$ 218,88
em até 8x de R$ 27,36 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Utilizado para remoção de parafusos quebrados e prisioneiros com rosca.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio forjado.
Modo de usar:
1. Marcar o centro do parafuso com um punção.
2. Realizar a furação no centro do parafuso danificado utilizando a broca adequada.
3. Introduzir o extrator adequado ao parafuso e proceder a extração com o auxílio do desandador para macho.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Sempre utilizar EPI's, óculos de segurança e luvas. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Manter as peças acomodadas no estojo plástico original, protegido da umidade.
Principais Vantagens:
- Fácil remoção do parafuso quebrado;
- Ideal para parafusos M3 a M24;
- Acompanha estojo plástico.
Utilizado para remoção de parafusos quebrados e prisioneiros com rosca.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio forjado.
Modo de usar:
1. Marcar o centro do parafuso com um punção.
2. Realizar a furação no centro do parafuso danificado utilizando a broca adequada.
3. Introduzir o extrator adequado ao parafuso e proceder a extração com o auxílio do desandador para macho.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Sempre utilizar EPI's, óculos de segurança e luvas. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Manter as peças acomodadas no estojo plástico original, protegido da umidade.
Principais Vantagens:
- Fácil remoção do parafuso quebrado;
- Ideal para parafusos M3 a M24;
- Acompanha estojo plástico.
Referências: Busca: 4011231606127
| Código interno | 0695684353 |
| SKU | 0695684353 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,122 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Modelo | JG 5 |
MODELO: JG 5 | Aplicação: Parafusos M3 a M18 | Composição: 5 Peças | Material: Aço Cromo Vanádio | Medidas: 1 (M3 - 6), 2 (M6 - 8), 3 (M8 - 11), 4 (M11 - 14) e 5 (M14 - 18) | Produtos Associados: Óleo de corte; Parafusos; Chave combinada POWERDRIVE; Desandador para macho | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
TERMINAL ELETR LATAO OLHAL FURO 6MM
Cód: 05572098
R$153,00
📦 Embalagem c/ 100 un
6x de R$ 25,50 sem juros
Em estoque
Wurth
REBITADOR ALAVANCA ROSCA INTERNA M-M10 3
Cód: 0948800100
R$1.239,19
12x de R$ 103,27 sem juros
Em estoque
