Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
REBITADOR ALAVANCA ROSCA INTERNA M-M10 3
Wurth

REBITADOR ALAVANCA ROSCA INTERNA M-M10 3

Cód: 0948800100 · EAN: 4046777391558 · Un: UN

REBITADOR ALAVANCA ROSCA INTERNA M3-M10

Em estoque
R$ 1.239,19
em até 12x de R$ 103,27 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do produto

Para aplicação de rebites de rosca interna.

Características

-Fabricado em aço.

-Acabamento em pintura epóxi.

-Para rebites de M3 a M10.

-Modo de acionamento através de alavanca.

-Alavancas curtas com sistema de articulação dupla que multiplicam a força aplicada. -Empunhadura emborrachada antiderrapante.

-Não necessita de ferramentas para troca dos parafusos de tração.

-Comprimento total: 330 mm.

-Ideal para aplicação de rebites de rosca interna em aço carbono.

Conteúdo

-01 maleta plástica.

-01 Rebitadeira para rebites de rosca interna tipo alavanca.

-Acompanha 10 unidades (de cada) rebites rosca interna : M3, M4, M5, M6, M8 e M10.

-01 parafuso de tração M3.

-01 parafuso de tração M4.

-01 parafuso de tração M5.

-01 parafuso de tração M6.

-01 parafuso de tração M8.

-01 parafuso de tração M10

Família: 08.09.0040
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4046777391558 | Busca: Alicate de Rebite

Código interno0948800100
SKU0948800100
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso2,606 kg
Altura9,0 cm
Largura28,5 cm
Comprimento39,0 cm
Diâmetro3 mm
DIÂMETRO: 3 | Acabamento: Pintura Epóxi | Aplicação: Para Rebites M3 A M10 | Cabo: Emborrachado | Comprimento Total: 330mm | Material: Aço | Produtos Associados: Rebites de rosca interna; Brocas HSS; Luvas; Óculos de segurança | Sinônimo: Alicate de Rebite | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

EXTRATOR 1 PARAFUSO QUEBRADO 3 - 6 MM JG 5
Wurth
EXTRATOR 1 PARAFUSO QUEBRADO 3 - 6 MM JG 5
Cód: 0695684353
R$218,88
8x de R$ 27,36 sem juros
Em estoque
FURADEIRA ELETR 1/2 950W 220V WFP950-2 FURADEIRA ELETR 1/2 950W 220V WFP950-2
Wurth
FURADEIRA ELETR 1/2 950W 220V WFP950-2 FURADEIRA ELETR 1/2 950W 220V WFP950-2
Cód: 0702950220
R$2.924,36
12x de R$ 243,70 sem juros
Em estoque
REMOVEDOR DE FERRUGEM 250 ML
Wurth
REMOVEDOR DE FERRUGEM 250 ML
Cód: 0890130251
R$29,37
Em estoque
Verniz de Motor 135ML
Wurth
Verniz de Motor 135ML
Cód: 0892140125
R$34,53
Em estoque
MS CALHA CINZA 230ML/400G
Wurth
MS CALHA CINZA 230ML/400G
Cód: 0892327008
R$511,32
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,61 sem juros
Em estoque