Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Verniz de Motor 135ML
Wurth

Verniz de Motor 135ML

Cód: 0892140125 · EAN: 7891799524609 · Un: UN

VERNIZ DE MOTOR 135ML/95G

Em estoque
R$ 34,53
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:O Verniz de Motor é um produto desenvolvido para renovar e dar brilho em todas as superfícies existentes no motor e nas caixas de rodas de veículos. O produto forma uma camada protetora em todas as superfícies onde é aplicado. Não contém silicone em sua formulação.Características:- Alto rendimento;- Renova e dá brilho;- Não possui silicone;- Não ataca a pintura;- Não agride as partes plásticas do motorAplicações:- Motores e caixa de rodas de veículos, motocicletas, caminhões e embarcações.Restrições de Uso:- Não aplicar o produto em superfícies quentes;- Sempre utilizar o produto sob a sombra.Principais Vantagens:- Renovar e dar brilho as partes plásticas do motor;- Não agride os componentes do motor;- Repele poeiras e mantem o motor limpo por mais tempo.

Família: 12.03.0510
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799524609

Código interno0892140125
SKU0892140125
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,158 kg
Altura15,0 cm
Largura5,5 cm
Comprimento5,5 cm
Modelo135ML
MODELO: 135ML

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$37,38
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$31,48
Em estoque
Desengraxante Express 500ML
Wurth
Desengraxante Express 500ML
Cód: 0893650987
R$52,55
2x de R$ 26,28 sem juros
Em estoque
Limpa Ar Condicionado Carro Novo 145 ML
Wurth
Limpa Ar Condicionado Carro Novo 145 ML
Cód: 0893764272
R$27,84
Indisponível