Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
FURADEIRA ELETR 1/2 950W 220V WFP950-2 FURADEIRA ELETR 1/2 950W 220V WFP950-2
Wurth

FURADEIRA ELETR 1/2 950W 220V WFP950-2 FURADEIRA ELETR 1/2 950W 220V WFP950-2

Cód: 0702950220 · EAN: 7891799446321 · Un: UN

FURADEIRA ELETR 1/2 950W 220V WFP950-2

Em estoque
R$ 2.924,36
em até 12x de R$ 243,70 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

As escovas de carvão são responsáveis por conduzir a corrente elétrica de uma parte estática, para uma parte rotativa da ferramenta sofrendo desgaste neste processo e necessitando a reposição por escovas novas com regularidade.

Principais Vantagens:

- Reposição das escovas originais de ferramentas elétricas;
- Blister para armazenagem e exposição no ponto de vendas;
- Diversos modelos para diversas ferramentas.

Modo de Usar:

- Garantir que a ferramenta ou equipamento em manutenção esteja desenergizado, ou seja, desconectado da rede elétrica ou sem bateria;
- Abrir o compartimento do conjunto coletor/escovas;
- Desligar os fios de ligação, identificar e garantir que sejam religados na mesma posição;
- Remover as escovas usadas e observar a posição no porta-escovas;
- Montar as escovas novas na caixa do porta-escovas na mesma posição em que foram removidas as usadas;
- Religar os fios nos terminais;
- Conferir a pressão da escova no coletor com um simples movimento de baixo para cima percebendo que a mesma está devidamente em contato com o coletor;
- Fechar o compartimento;
- Obs: estas são apenas informações gerais. O processo de troca das escovas pode variar de equipamento para equipamento. Em caso de dúvida, consultar o manual do equipamento ou um assistente técnico autorizado da marca.

Família: 09.01.1934
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799446321

Código interno0702950220
SKU0702950220
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso5,190 kg
Altura33,0 cm
Largura42,0 cm
Comprimento12,0 cm
ModeloFURADEIRA ELETR 1/2 950W 220V WFP950-2
MODELO: FURADEIRA ELETR 1/2 950W 220V WFP950-2 | Capacidade de Perfuração: Ø 30mm (madeira), 13mm (metais) e 16mm (concreto) | Certificação: Fabricado conforme norma IEC/EN 60745-2-1 | Comprimento do Cabo: 2,9 m | Impactos por Minuto: 0-16.000/0-48.000 ipm | Mandril: 13 mm (1/2") | Potência: 950 W | Produtos Associados: Brocas; Bits; Adaptador magnético para bits; Luvas / óculos de proteção. | Referência: WFP950-2 | Velocidade: 0-1.000 min-¹/0-3.000 min-¹ | Voltagem: 220 V | Garantia: 12 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Fluido de Corte Multi WFC 500 ML
Wurth
Fluido de Corte Multi WFC 500 ML
Cód: 0893261500
R$104,19
4x de R$ 26,05 sem juros
Em estoque
Pasta Desengraxante Wurth 1 KG
Wurth
Pasta Desengraxante Wurth 1 KG
Cód: 0893900301
R$42,68
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente 9 20 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 9 20 m
Cód: 0894909109
R$64,57
2x de R$ 32,29 sem juros
Em estoque
Óculos PRO II INCOLOR
Wurth
Óculos PRO II INCOLOR
Cód: 0899103401
R$8,95
Em estoque
Luva de Raspa Reforçada RASPA PALMA REFORCADA 20CM
Wurth
Luva de Raspa Reforçada RASPA PALMA REFORCADA 20CM
Cód: 08994502
R$44,00
Em estoque