
Wurth
Luva de Raspa Reforçada RASPA PALMA REFORCADA 20CM
Cód: 08994502 · EAN: 7891799165994 · Un: UN
LUVA RASPA PALMA REFORCADA 20CM
Em estoque
R$ 44,00
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Luva de raspa com resistência mecânica e ideal para trabalhos onde se requer resistência a abrasão, cortes e perfurações.
Principais Vantagens:
- Resistente a abrasão, rasgamento e perfuração- Alta resistência mecânica.
Aplicação:
Soldagem, serralheria, caldeiraria, manuseio de chapas, reforma de peças, fundição e manuseio de peças usinadas, movimentação de estruturas metálicas, coleta de refugo e manuseio de materiais diversos.
Referências: Busca: 7891799165994
| Código interno | 08994502 |
| SKU | 08994502 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,430 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 37,0 cm |
| Modelo | RASPA PALMA REFORCADA 20CM |
MODELO: RASPA PALMA REFORCADA 20CM | Composição: 1 Par | Comprimento: 20,0cm | Material: Raspa | Tamanho: 9 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 25,08 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva de Vaqueta com Lona MISTA VAQUETA/LONA TAM.10
Cód: 0899400299
R$66,55
2x de R$ 33,28 sem juros
Em estoque


