Wurth
Óculos de Segurança Summer Cinza
Cód: 0899300011 · EAN: 7891799358969 · Un: UN
OCULOS SUMMER CINZA
Em estoque
R$ 10,74
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas. Armação e lentes confeccionados em uma única peça em policarbonato que proporcionam maior resistência. Suas hastes tipo espátula proporcionam maior conforto.Restrição de Uso:- Não deve ser utilizado para proteção contra radiação infravermelha.Principais Vantagens:- Lentes em policarbonato;- Material resistente;- Design moderno;- Conforto.
Família: 13.02.0210 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L2/PDF899300011.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799358969
| Código interno | 0899300011 |
| SKU | 0899300011 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,026 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Materiais | Policarbonato |
| Aplicações | Ideal para proteção contra o sol e outras áreas com alta luminosidade |
| Cor | Cinza |
Aplicações: Ideal para proteção contra o sol e outras áreas com alta luminosidade | Cor: Cinza | Materiais: Policarbonato
Este produto ainda não possui avaliações.