Wurth
Óculos PRO II CINZA
Cód: 0899103402 · EAN: 4099618026188 · Un: UN
OCULOS PRO II CINZA FUME
Em estoque
R$ 8,95
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Óculos de segurança para proteção dos olhos e da cavidade ocular contra partículas volantes multidirecionais.Características:- Armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato;- Apoio nasal e proteção lateral injetados na mesma peça;- Hastes tipo espátula;- Disponível com visor incolor ou cinza (fumê);- Tamanho único.Certificação:- Atende a normas técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015.Restrições de Uso:- Não utilizar em operações de soldagem, fundição ou operações similares, inclusive em radiação infravermelha.Principais Vantagens:- Fabricado em policarbonato;- Design moderno;- Resistente;- Leve;- Confortável.
Família: 13.02.0208 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/26-04-2023/13.02.0208/13.02.0208_%C3%93CULOS_DE_SEGURAN%C3%87A_PRO_II.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618026188
| Código interno | 0899103402 |
| SKU | 0899103402 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,041 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Cor | CINZA |
COR: CINZA
Este produto ainda não possui avaliações.