
Wurth
Luva de Vaqueta com Lona MISTA VAQUETA/LONA TAM.10
Cód: 0899400299 · EAN: 7891799512439 · Un: UN
LUVA MISTA VAQUETA/LONA TAM.10
Em estoque
R$ 66,55
em até 2x de R$ 33,28 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Luva com forro de algodão e banho nitrílico na palma e nos dedos. Ideal para trabalhos sujeitos ao contato com produtos químicos. Tais como: solventes, álcoois, petróleo e seus derivados. Resistente a abrasão com boa flexibilidade.
Principais Vantagens:
- Resistente a abrasão, óleo e gordura;
- Algodão absorve a transpiração;
- Anti-alérgico.
Referências: Busca: 7891799512439
| Código interno | 0899400299 |
| SKU | 0899400299 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,180 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Modelo | MISTA VAQUETA/LONA TAM.10 |
MODELO: MISTA VAQUETA/LONA TAM.10 | Composição: 1 Par | Comprimento Total: 26,5cm | Material: Vaqueta com Lona | Tamanho: 10 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Luva Mista de Raspa com Lona I TAM.10
Cód: 0899400298
R$60,84
2x de R$ 30,42 sem juros
Em estoque

