
Wurth
Luva Mista de Raspa com Lona I TAM.10
Cód: 0899400298 · EAN: 7891799512422 · Un: UN
LUVA MISTA RASPA/LONA BASIC I TAM.10
Em estoque
R$ 60,84
em até 2x de R$ 30,42 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Luva de raspa com resistência mecânica e ideal para trabalhos onde se requer resistência a abrasão, cortes e perfurações.
Principais Vantagens:
- Resistente a abrasão, rasgamento e perfuração- Alta resistência mecânica.
Aplicação:
Soldagem, serralheria, caldeiraria, manuseio de chapas, reforma de peças, fundição e manuseio de peças usinadas, movimentação de estruturas metálicas, coleta de refugo e manuseio de materiais diversos.
Referências: Busca: 7891799512422
| Código interno | 0899400298 |
| SKU | 0899400298 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Modelo | MISTA RASPA/LONA BASIC I TAM.10 |
MODELO: MISTA RASPA/LONA BASIC I TAM.10 | Composição: 1 Par | Comprimento: 26,5cm | Material: Raspa | Tamanho: 10 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Luva de Vaqueta com Lona MISTA VAQUETA/LONA TAM.10
Cód: 0899400299
R$66,55
2x de R$ 33,28 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva de Poliéster com Banho Nitrílico Red Line POLIEST NITRIL CINZA 9
Cód: 0899403109
R$19,54
Em estoque
Wurth
Luva de Poliéster com Banho Nitrílico Red Line POLIEST NITRIL CINZA 10
Cód: 0899403110
R$19,54
Em estoque
