Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Fluido de Corte Multi WFC 500 ML
Wurth

Fluido de Corte Multi WFC 500 ML

Cód: 0893261500 · EAN: 7891799420390 · Un: UN

FLUIDO DE CORTE MULTI WFC - 500 ML

Em estoque
R$ 104,19
em até 4x de R$ 26,05 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

O Fluido de Corte Multi - WFC é um fluido de corte sintético multiuso, pronto uso, que oferece excelente refrigeração e lubrificação para usinagem pesada e corte de ligas e aços de altíssima dureza onde exista necessidade de ótimo acabamento. Seu uso desde o início da operação prolonga a vida útil da ferramenta, facilitando a ação do corte e aumentando a produtividade.

Características:

- Produto pronto uso;
- Lubrificação máxima - mínimo atrito ferramenta-peça cavaco - aumenta a vida útil da ferramenta e garante um perfeito acabamento da peça. Reduz o desgaste e previne engripamento. Minimiza o esforço das máquinas operatrizes nas operações de corte;
- Refrigeração máxima - o controle da temperatura evita a deformação da peça e/ou falhas dimensionais. Impede a solda do cavaco na ferramenta;
- Reduz o esforço de corte, oferece excelente acabamento e precisão dimensional;
- Quando usado no último passo da usinagem assegura um acabamento excepcional;
- Produto isento de solventes voláteis;
- Ecológico.

Aplicações:

- Para usinagens pesadas e corte de ligas e aços de altíssima dureza, tais como aço inox 360, 470, titânio, VK10, VK5, W10;
- Pode ser utilizado em aço, ferro fundido, ferro laminado, inox, alumínio, latão, bronze, estanho e cobre;
- Maioria das operações de usinagens, tais como: rosqueamento, mandrilhamento, serragem, torneamento, fresamento, furação, etc;
- Indicado para máquinas que fazem roscas externas, devido à redução de esforço de corte, prevenindo inclusive a quebra de machos e cossinetes, além de oferecer um excelente acabamento nos filetes;
- Indicado tanto para operações manuais de usinagem quanto em máquinas operatrizes que trabalham com adição direta do fluído na ferramenta;
- Substitui óleos minerais integrais.

FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.01.0340

Referências: Busca: 7891799420390

Código interno0893261500
SKU0893261500
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,500 kg
Altura19,0 cm
Largura9,8 cm
Comprimento4,4 cm
Modelo500 ML
MODELO: 500 ML | Aspecto: Líquido | Cor: Amarelo Claro | Densidade: 0,90g/cm³ | Embalagem: 500ml | Ponto de Fulgor: >65°C | Solubilidade: Insolúvel em água | Viscosidade: 4cSt (a 40°C)

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Spray de Zinco Brilhante 400ml
Wurth
Spray de Zinco Brilhante 400ml
Cód: 0893113013
R$138,85
5x de R$ 27,77 sem juros
Em estoque
W-CA GRAXA PARA CHASSIS 1 KG
Wurth
W-CA GRAXA PARA CHASSIS 1 KG
Cód: 0893880022
R$149,35
5x de R$ 29,87 sem juros
Em estoque
FILTRO 0899161100 - PAR QUIMICO ABEK
Wurth
FILTRO 0899161100 - PAR QUIMICO ABEK
Cód: 0899161105
R$150,93
6x de R$ 25,16 sem juros
Em estoque
Graxeiras 3/8 28
Wurth
Graxeiras 3/8 28
Cód: 098638
R$70,00
📦 Embalagem c/ 25 un
2x de R$ 35,00 sem juros
Em estoque