
Wurth
Spray de Zinco Brilhante 400ml
Cód: 0893113013 · EAN: 7891799450144 · Un: UN
SPRAY DE ZINCO BRILHANTE 400ML/320G
Indisponível
R$ 138,85
em até 5x de R$ 27,77 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Spray de Zinco Brilhante é um spray de metalização a frio que tem como finalidade proteger a peça contra a ação da oxidação.Características:- Forma uma camada de zinco de cor clara e brilhante;- Resistência de 150 horas no teste de Câmara Salina/Salt Spray (DIN 50021);- Alto nível de proteção anticorrosiva;- Resistência a agentes químicos e climáticos;- Utiliza Zinco com 99% de pureza na formulação;- Cura total após 60 minutos;- Elevada densidade e alto poder molecular;- Fácil aplicação e cura rápida;- Pode ser utilizado como primário anticorrosivo e aceita pintura após a cura.Aplicações:- Proteção de soldas em geral;- Reparo e proteção contra corrosão em superfícies metálicas;- Proteção de esquadrias de alumínio, tubulações, dutos em geral e estruturas metálicas;- Chaparia e estrutura de ar condicionado, ventilação e calhas;- Metalização de materiais não metálicos tais como plásticos e madeiras;- Renovação e proteção de peças expostas a ação do tempo como portões, grades, reservatórios, etc;- Superfícies que necessitam de proteção anticorrosiva.Principais Vantagens:- Evita a formação da Ferrugem;- Resiste à 150 horas no teste do Salt Spray;- Forma uma espessa camada desde a primeira aplicação;- Galvanização a frio de alta qualidade;- Alta resistência à abrasão;- Garante um revestimento metálico de alta dureza e excelente aderência ao metal
FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/12-05-2025/FISPQ/SPRAY%20DE%20ZINCO%20BRILHANTE%20%280893113013%29.PDF#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893113013.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.03.0252
Referências: Busca: 7891799450144
| Código interno | 0893113013 |
| SKU | 0893113013 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,421 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Produtos Associados | Anti respingo de solda; Rost off; Flap disc |
| Densidade | 0,95g/ml |
| Embalagem | 400ml |
| Cura Total | 60 min |
| Cura Parcial | 15 min |
| Cura ao Toque | 20 min |
| Espessura da Camada | 35 -m |
| Espessura Recomendada | 70 -m |
| Pureza do Zinco | 99% |
Embalagem: 400ml | Densidade: 0,95g/ml | Produtos Associados: Anti respingo de solda; Rost off; Flap disc | Pureza do Zinco: 99% | Espessura da Camada: 35 -m | Espessura Recomendada: 70 -m | Cura Parcial: 15 min | Cura Total: 60 min | Cura ao Toque: 20 min
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO PRETO 230ML/400G
Cód: 0892191403
R$535,44
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 44,62 sem juros
Em estoque
Wurth
Aço Inox Spray Brilhante 400ml/300g
Cód: 0893113012
R$138,85
5x de R$ 27,77 sem juros
Em estoque


