
Wurth
Aço Inox Spray Brilhante 400ml/300g
Cód: 0893113012 · EAN: 4062856136667 · Un: UN
SPRAY DE ACO INOX BRILHANTE 400ML/290G
Em estoque
R$ 138,85
em até 5x de R$ 27,77 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Aço Inox Spray é desenvolvido para metalização à base de aço inox micronizado, que tem como finalidade proteger as peças contra a ação da oxidação.Características:- Alto nível de proteção anticorrosiva;- Alta resistência a agentes climáticos;- Mesma composição e cor do Aço Inox;- Cura ao toque em 20 minutos;- Cura total após 12 horas;- Proporciona acabamento de alta resistência a intempéries;- Tem brilho semelhante ao aço inox;- Fácil aplicação;- Possui elevada resistência a agentes químicos e pode ser utilizado onde seja necessária uma proteção efetiva e resistente;- Pode ser utilizado como primário anticorrosivo e aceita pintura após a cura.Aplicações:- Indicado para proteção de diversos tipos de metais como aço inox, aço carbono (ferro), superfícies zincadas, alumínio, etc;- Reparação de peças de aço inox danificadas;- Acessórios de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, etc;- Silos, tubulações e esquadrias;- Proteção de soldas em geral;- Fins decorativos;- Metalização e acabamento de materiais não metálicos, tais como: plásticos, vidros, madeiras, cerâmicas, etc.Principais Vantagens:- Evita a formação da Ferrugem;- Forma uma espessa camada desde a primeira aplicação;- Rápida Cura;- Alta resistência à oxidação;- Alta resistência à abrasão.
FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/06-03-2023/7492641.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893113012.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.03.0272
Referências: Busca: 7891799450137
| Código interno | 0893113012 |
| SKU | 0893113012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,394 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Densidade | 0,83g/ml |
| Embalagem | 400ml |
| Cura Total | 60 min |
| Cura Parcial | 15 min |
| Cura ao Toque | 20 min |
| Espessura da Camada | 30 -m |
| Espessura Recomendada | 30 -m |
Embalagem: 400ml | Densidade: 0,83g/ml | Espessura da Camada: 30 -m | Espessura Recomendada: 30 -m | Cura Parcial: 15 min | Cura Total: 60 min | Cura ao Toque: 20 min
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Impermeabilizante para Tecidos e Estofados - Impermax 300ml
Cód: 0893032301
R$51,03
2x de R$ 25,52 sem juros
Em estoque



