

Wurth
Protetor de Polo de Bateria 220ml
Cód: 0890104 · EAN: 7891799110635 · Un: UN
PROT DE POLO DE BATERIA WURTH 220ML/140G
Em estoque
R$ 59,03
em até 2x de R$ 29,52 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Protetor de Polo de Bateria forma um filme protetor no polo de bateria, protegendo contra umidade e ácidos de bateria que causam a corrosão, evitando quedas de tensão e prolongando a vida útil da bateria.Características:- Barreira protetora;- Evita queda de tensão;- Secagem rápida;- Alta viscosidade.Aplicações:- Polos e terminais de bateria.Modo de usar:- Agite antes de usar;- Com o auxílio de uma escova de aço, limpe cuidadosamente os polos da bateria;- Monte os cabos e pulverize uma camada fina sobre a superfície a uma distância de aproximadamente 20cm;- Em poucos minutos, o filme estará totalmente seco.Principais Vantagens:- Protege contra umidade e ácidos de bateria que causam a corrosão;- Aumenta a vida útil da bateria;- Não adere poeira ou outras partículas;- Não escorre após a aplicação.
Família: 12.03.0150 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/12.03.0150.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/PROTETOR%20DE%20POLO%20DE%20BATERIA%20%280890104%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799110635
| Código interno | 0890104 |
| SKU | 0890104 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,218 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Desengraxante Dielétrico; Limpa Contato; Escova de Aço; Limpador de Terminal e Borne de Bateria |
| Cor | Azul |
| Densidade | 0,908mg/ml |
| Embalagem | 220ml |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em solventes orgânicos |
| Estado Físico | Líquido |
| Ponto de Fulgor | <50°C |
Composições: Unitário | Cor: Azul | Densidade: 0,908mg/ml | Embalagem: 220ml | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | Ponto de Fulgor: <50°C | Produtos Associados: Desengraxante Dielétrico; Limpa Contato; Escova de Aço; Limpador de Terminal e Borne de Bateria | Solubilidade: Solúvel em solventes orgânicos
Este produto ainda não possui avaliações.

