




Wurth
Impermeabilizante para Tecidos e Estofados - Impermax 300ml
Cód: 0893032301 · EAN: 7891799545536 · Un: UN
IMPERMAX IMPERMEABILIZ TECIDO 300ML/180G
Em estoque
R$ 51,03
em até 2x de R$ 25,52 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O IMPERMAX é um impermeabilizante para tecidos, repele líquidos em geral e impede a aderência do pó. Evita o acumulo da sujeira e facilita a limpeza . Formulado com resinas fluoradas, não altera a aparência e maciez do tecido após a impermeabilização.Características:- Proteção contra manchas de respingos à base de água;- Produto multiúso;- Produto em aerossol, pronto uso de fácil aplicação;- Após aplicado é formado uma película incolor que não deixa o líquido permear nas tramas do tecido e repele líquidos em geral. Impede que respingos base água se transformem em manchas;- Evita a aderência do pó, reduzindo o acúmulo de poeira;- Proteção contra micro organismos como ácaros;- Produto base fluorada, impermeabiliza, evita o ressecamento, não altera a cor, evita o desgaste, desbotamento prematuro e aumenta a vida útil do tecido.Aplicações:- Indicado para os estofados dos automóveis, caminhões e máquinas agrícolas;- Poltronas, cadeiras estofadas, estofados em geral (em tecidos). Roupas, luvas e bolsas de tecidos;- Tenis, barracas para acampamentos;- Tapetes, divisórias, biombos,cortinas,colchões, entre outros;- Na ocorrência de um líquido sob a superfície basta a absorção com um pano seco, sem esfregar. Após a realização da impermeabilização no tecido.Restrições de Uso:- Não aplicar em superfícies de couro, veludo, vinil e camurça;- Este produto não é um impermeabilizante definitivo, requer reaplicação.Principais Vantagens:- Pronto uso e fácil aplicação;- Base fluorada;- Evita o desbotamento e desgaste do tecido;- Aumenta a vida útil do tecido;- Proteção contra manchas de respingos;- Incolor quando seco.
Família: 12.03.0050 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/24-11-2022/10004477/12.03.0050_IMPERMAX_atualizar.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/01-04-2025/FISPQ/IMPERMAX%20-%20IMPERMEABILIZANTE%20DE%20TECIDOS%20%280893032301%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799545536
| Código interno | 0893032301 |
| SKU | 0893032301 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,270 kg |
| Altura | 20,5 cm |
| Largura | 5,7 cm |
| Comprimento | 5,7 cm |
| Produtos Associados | Pano de microfibra; Shampoo SHW2; Cera 2 em 1 |
| Cor | Incolor |
| Densidade | 0,73 - 0,76 g/ml |
| Odor | Característico |
| Conteúdo | 300ml/180g |
| Estado Físico | Líquido translúcido |
| pH | 2,50 - 3,00 |
| Ponto de Fulgor | 41°C (Vaso Fechado) |
| Solubilidade em Água | Insolúvel |
Conteúdo: 300ml/180g | Cor: Incolor | Densidade: 0,73 - 0,76 g/ml | Estado Físico: Líquido translúcido | Odor: Característico | pH: 2,50 - 3,00 | Ponto de Fulgor: 41°C (Vaso Fechado) | Produtos Associados: Pano de microfibra; Shampoo SHW2; Cera 2 em 1 | Solubilidade em Água: Insolúvel
Este produto ainda não possui avaliações.
