
Wurth
HIDRATANTE DE COURO L 500 ML
Cód: 0893014105 · EAN: 4066443170690 · Un: UN
HIDRATANTE DE COURO 500ML
Em estoque
R$ 78,54
em até 3x de R$ 26,18 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O HIDRATANTE DE COURO é uma emulsão cremosa com leve fragrância que remete ao cheiro de couro, desenvolvida para tratamento de artefatos em couro. Hidrata, protege, revitaliza superfícies de couro natural e sintético (courvin). Elimina o falso brilho, realça o semifosco original do couro e prolonga a vida útil das peças, sem danificar ou alterar suas características originais.Características:- Produto 3 em 1: hidrata, protege e revitaliza;- Revitalização da cor do couro;- Alto poder de hidratação;- Isento de silicone;- Proteção contra ação da radiação solar;- Resistência à radiação solar (UVA e UVB), evitando que o couro resseque, rasgue, perca a cor, elasticidade e resistência.Aplicações:- Em todo o tipo de couro em bancos, poltronas, assentos, sofás, bolsas, cintos, sapatos, vestuários, malas, painéis, forrações de paredes, encostos, etc.Restrições de Uso:- Não aplique em camurças, outros tipos de peles de animais e peles sintéticas;- Na limpeza prévia, nunca utilize produtos como "álcool".Modo de Usar:- Indicamos que sejam realizados testes preliminares em uma pequena área antes de iniciar o processo de aplicação;- Limpe a superfície com sabão neutro;- Agite o produto antes de usar;- Aplique diretamente sobre a superfície com um Pano de Microfibra Wurth, limpo e seco, espalhe bem e remova o excesso;- Aguarde secar por alguns minutos e passe novamente um pano limpo ou flanela para realçar o brilho;- Repita a operação sempre que notar o couro ressecado. A cada nova aplicação, os resultados melhoram.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0893014105.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/23-11-2022/12.03.0040/12.03.0040_HIDRATANTE_DE_COURO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.03.0040
Referências: Busca: 7891799544812 | Busca: 4066443170690 | Busca: 4066443170609
| Código interno | 0893014105 |
| SKU | 0893014105 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,546 kg |
| Altura | 17,0 cm |
| Largura | 7,5 cm |
| Comprimento | 7,5 cm |
| Volume | 500 ML |
VOLUME: 500 ML
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Limpa Para-Brisa 100 ML
Cód: 0892332041
R$164,40
📦 Embalagem c/ 24 un
6x de R$ 27,40 sem juros
Em estoque
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$306,00
📦 Embalagem c/ 50 un
12x de R$ 25,50 sem juros
Em estoque


