
Wurth
Limpa Viseira 30ml
Cód: 0893012463 · EAN: 4053479021157 · Un: UN
LIMPA VISEIRA 30 ML
Indisponível
R$ 19,36
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Limpa Viseira remove resíduos em viseiras de acrílico, tais como gorduras, adesivos e insetos. Possui uma agradável fragrância, e proporciona melhor nitidez, segurança e conforto ao usuário. Não agride a pintura do capacete.Características:- Remove resíduos em viseiras de acrílico;- Desengordura imediatamente;- Produto não agressivo ao capacete.Aplicações:- Vidros em geral;- Viseiras de acrílico;- Faróis automotivos. Modo de Usar:- Pulverize o produto diretamente sobre a viseira, a uma distância de aproximadamente 20cm;- Passe um pano limpo e seco, em movimentos circulares, para limpar e dar brilho.Principais Vantagens:- Remove gorduras e insetos de viseiras em acrílico;- Proporciona melhor nitidez;- Não agride a pintura do capacete e o acrílico de viseiras.
Família: 12.02.0400 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/15-05-2023/12.02.0400-limpa-viseira-atualizar-15-05-2023.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4053479021157
| Código interno | 0893012463 |
| SKU | 0893012463 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 12,3 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Cor | Azul Claro |
| Densidade | 0,99g/ml |
| Embalagem | 30ml |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Estado Físico | Líquido |
| pH | 7,0 - 8,0 |
| Ponto de Ebulição | >100°C |
Cor: Azul Claro | Densidade: 0,99g/ml | Embalagem: 30ml | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | pH: 7,0 - 8,0 | Ponto de Ebulição: >100°C | Solubilidade: Solúvel em água
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$306,00
📦 Embalagem c/ 50 un
12x de R$ 25,50 sem juros
Em estoque



